307020 エコノミー上下続き服 幸和製作所 19913495 307020 エコノミー上下続き服 幸和製作所 19913495

エコノミー上下続き服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19913495 品番 307020
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

経済的
落ちついたプリント素材
認知症のお年寄り向けねまきとして開発されました。
オムツイジリ等のいたずら防止のために一人では開けにくいタッチホックを使用しています。
安楽に過ごして頂けるようにアームホールや腰回りに十分なゆとりをもらせています。
ファスナーの金具が直接肌に触れないように肌にあたる部分はあて布が付いています。
床ずれが出来難いよう縫製にもこだわりました。

グリーン サイズS 材質綿100% 身長(cm)145〜155 股下(cm)50 胴囲(cm)67〜75 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする