グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの ねまき 利用者用
長袖パジャマ 婦人セット(通年用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
19914518
品番
937103
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。
色
ピンク
サイズ
S
材質
綿100%
身長(cm)
145〜157
ウエスト(cm)
54〜64
ヒップ(cm)
82〜90
バスト(cm)
72〜80
性別
婦人用
再生紙使用マーク
適合