グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの ねまき 利用者用
長袖パジャマ 婦人セット(通年用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
19914545
品番
937103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。
色
サックス
サイズ
L
材質
綿100%
身長(cm)
155〜167
ウエスト(cm)
68〜78
ヒップ(cm)
87〜95
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人用
再生紙使用マーク
適合