3X8 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19914740 3X8 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19914740 3X8 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19914740

ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1800個) 注文コード 19914740 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,629
販売価格(税別)
8,754
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法K(mm)1.9 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする