※着用例
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
婦人用 楽らくガーゼパジャマ(半袖)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915157
品番
921253
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
春夏用
マジック式
ボタンの代わりに丸型マジック。
色
ローズ
サイズ
S
材質
綿100%
身長(cm)
145〜155
ウエスト(cm)
58〜64
ヒップ(cm)
82〜90
バスト(cm)
72〜80
性別
婦人用