※柄が替わることがあります。
幸和製作所
幸和製作所の 衣服関連
幸和製作所の 衣類 利用者用
幸和製作所の ねまき 利用者用
ガーゼねまき 婦人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
紺
注文コード
19915288
品番
307026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ここがPOINT! 内側はガーゼ素材でさらりとした着心地! 内側は通気性、吸湿性に優れたガーゼ素材。肌触りがさらりとしていて、爽やかな着心地です。
色
紺
サイズ
L
材質
綿100%
身幅(cm)
145
身丈(cm)
135