※柄の一例です。柄の指定は出来ません。
ウェルファン
ウェルファンの 衣服関連
ウェルファンの 衣類 利用者用
ウェルファンの ねまき 利用者用
和の奏 ガーゼねまき 紳士用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19915297
品番
489061
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
通年用
サイズ
M
材質
綿100%
身幅(cm)
150
身丈(cm)
140
性別
紳士用