3.5X10 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915327 3.5X10 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915327 3.5X10 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915327

ブラック(+)トラスコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1800個) 注文コード 19915327 品番 3.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,128
販売価格(税別)
10,116
長さ(mm)10 十字穴番号2 表面処理ブラック 寸法K(mm)2.2 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする