3.5X25 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915519 3.5X25 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915519 3.5X25 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915519

ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 19915519 品番 3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,302
販売価格(税別)
5,729
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法K(mm)2.2 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする