ワンタッチ肌着 七分袖 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19916758 品番 307001
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
多少ずれても自分で楽に合わせられるように大きな面ファスナーを4ヶ所につけています。
らくホック肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
ホックを止めればずれることなく着心地よく身体にフィットします。ホックを外したり止めるときに力がいらない甘口ホックを使用しています。
施設でゴミがつかないと喜ばれています。

サイズL 材質綿100% ホワイト 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)162〜172 胴囲(cm)80〜90 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする