ワンタッチ肌着 七分袖 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19916776 品番 307001
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワンタッチ肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
多少ずれても自分で楽に合わせられるように大きな面ファスナーを4ヶ所につけています。
らくホック肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
ホックを止めればずれることなく着心地よく身体にフィットします。ホックを外したり止めるときに力がいらない甘口ホックを使用しています。
施設でゴミがつかないと喜ばれています。

サイズ3L 材質綿100% ホワイト 胸囲(cm)100〜108 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)94〜104 性別紳士

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする