※着用例
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
エジプト綿 前開き7分袖 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19917756
品番
921125
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マジック式
サイズ
S
材質
綿100%
色
オフホワイト
胸囲(cm)
72〜80
身長(cm)
145〜155
胴囲(cm)
58〜64
性別
婦人