4X6 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918371 4X6 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918371 4X6 ホワイト(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19918371

ホワイト(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1600個) 注文コード 19918371 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,270
販売価格(税別)
10,245
長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする