ポータブルトイレ用消臭液

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 19919183 品番 VALTBN1LM
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水を入れたバケツに入れ、溶かすだけでも悪臭を分解。
尿、便の色を確認できる無色タイプ。
大容量タイプの消臭液

使用量1回20mL 主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料 無色 容量(cc)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19919183
2020-02-14
用途:
介護用ポータブルトイレの消臭

何度も繰り返し注文しており、消臭性能には満足しています。
400mLでは3カ月程度しかもたないので、今度は1Lを買ってみようと思っています。

対象商品:
19919183
2017-11-27
用途:
ポータブルトイレの消臭用
伊藤鉄工所 様 (製造業)

消臭効果はとても良いと思いますし、お値打ちな商品ですが、容器が柔らかな素材にもかかわらず、重くて計量する時にギュッと持てず、落としそうですので持ち手が欲しいです。また計量カップが小さいのに注ぎ口が大きく、消臭液が一気に出て来るので、余程気を付けていても溢れそうになります。おまけにキレが悪くボトルにダレてしまうので、毎回ボトルのふき取りが必要です。これらが改善されれば最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする