4X35 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919500 4X35 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919500 4X35 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919500

ブラックステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19919500 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,215
販売価格(税別)
3,832
長さ(mm)35 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする