801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032

801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032
801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032
801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032
801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032
801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032
801022 サラケアパッド リブドゥコーポレーション 19920032

サラケアパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
吸水量(mL)920
使用可能回数約5回分
内容量1袋(30枚)注文コード19920032品番801022
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

●全面スピード吸収!スピード拡散スリットが尿を前後に拡散し、すばやく吸い込むのであふれモレを防ぎます。
●たっぷり吸収で尿量が多い方や、夜間など長時間使用する時も安心です。
●パッドを広げるだけで谷折り形状ができ、立体ギャザーがしっかり立ち上がるので、横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心にあわせやすいセンターライン入り。
●パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
パワフル:幅21cm×長さ48cm
ワイドロングライト,ワイドロング,ワイドロングスーパー:幅26cm×56cm
ビッグ:幅28cm×60.5cm
スーパービッグ:幅37cm×68.5cm
●吸収回数
パワフル:約3回分 ワイドロングライト,ワイドロング:約4回分
ワイドロングスーパー,約5回分 ビッグ:約6回分 スーパービッグ:約7回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「サラケアパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
夜間や尿量が特に多い方に。

使用可能回数約5回分吸水量(mL)920仕様スーパービッグ寸法(幅W×長さL)(cm)37×68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする