4X12 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920681 4X12 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920681 4X12 3B-ZEC(+)トラスコ 大阪魂 19920681

3B-ZEC(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 19920681 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,666
販売価格(税別)
6,060
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする