ウェルファン
ウェルファンの 車イス
ウェルファンの その他車いす用品
夢ごこちクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19921335
品番
566
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
底つき防止体圧分散リバーシブル
W構造で底つき感が軽減
新感覚クッションの登場!
厚さ(mm)
65
寸法(mm)
400×400
仕様
標準
材質
低反発ウレタンフォーム・ポリエステル硬綿
色
グリーン