ジーピー[介護用品]
ジーピー[介護用品]の 車イス
ジーピー[介護用品]の その他車いす用品
GPクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19921432
品番
574006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸びるカバーでズレを吸収
よく伸びるスパンデックス生地(水着などに使われる)カバーです。
色
紺
サイズ
40×40×5
仕様
二層
材質
ウレタンフォーム(2層)
材質(カバー)
ポリエステル・ポリウレタン