ジーピー[介護用品]
ジーピー[介護用品]の 車イス
ジーピー[介護用品]の その他車いす用品
GPクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19921448
品番
574007
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸びるカバーでズレを吸収
よく伸びるスパンデックス生地(水着などに使われる)カバーです。
色
紺
サイズ
40×40×5
仕様
三層
材質
ウレタンフォーム(3層)
材質(カバー)
ポリエステル・ポリウレタン