4X90(ゼン ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921889 4X90(ゼン ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921889 4X90(ゼン ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921889

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 19921889 品番 4X90(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,908
販売価格(税別)
20,825
長さ(mm)90 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする