アルケア
アルケアの 車イス
アルケアの その他車いす用品
車いすクッション リフレア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19922288
品番
17631
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
体圧分散+ムレ防止を両立
カバー・中身は丸洗い可能
材質
高通気ウレタンフォーム(立体トリプル構造)・ビーズ発泡ポリエチレン(サポートフレーム)、カバー上面:ポリエステル、カバー側面:軟質ポリプロピレン樹脂、カバー下面:ポリエステル(ウレタン樹脂コーティング)
色
スカイブルー
サイズ
39×39
注意
※サポートフレームは拭き取り。