3621 安心スロープフリーサイズ シクロケア 19923514 3621 安心スロープフリーサイズ シクロケア 19923514 3621 安心スロープフリーサイズ シクロケア 19923514

安心スロープフリーサイズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19923514 品番3621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3〜10cmの段差に
表面は滑り止め加工。
上部のネジ穴で固定できます。

材質アルミ 質量(kg)6.4 シルバー サイズ340×1600 耐荷重(kg)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19923505
2020-05-14
用途:
段差を解消し車いすや、バギーの行き来をしやすくするため。
下高井戸駅前皮膚科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

勾配もなだらかで、耐久性にも優れている。見た目もスッキリしていて良いと思う。1つ難を言えば、隙間にゴミが入りやすく、掃除がしにくいところ。

対象商品:
19923505
2019-11-18
用途:
70mmの段差に使用しました。
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

思って居たよりも、しっかりして居ました。滑り止め加工も非常に良い感じです。

対象商品:
19923514
2018-03-14
用途:
段差の解消
株式会社テーオーリネンサプライ 様 (サービス業)

綺麗に整理されたスロープは見た目も安全性も快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする