526214 ESKスライドスロープ Rタイプ イーストアイ 19923575 526214 ESKスライドスロープ Rタイプ イーストアイ 19923575 526214 ESKスライドスロープ Rタイプ イーストアイ 19923575

ESKスライドスロープ Rタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード19923575 品番526214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

任意の長さで使用できる
パンチング加工で滑り止めは半永久的。

レッド サイズ200 材質アルミ・樹脂 質量(kg)12 耐荷重(kg)300 寸法(cm)121〜211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする