イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの スロープ 介護用
ESKスライドスロープ Rタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
19923584
品番
526214
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意の長さで使用できる
パンチング加工で滑り止めは半永久的。
色
レッド
サイズ
300
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
17.4
耐荷重(kg)
250
寸法(cm)
121〜300