幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
テイコブ ナノン DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19923593
品番
306271
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
専用収納バック付(持ち運び簡単)
色
チェックブルー
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
2+1
質量(kg)
2.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
48
奥行き(cm)
19.5
後輪(cm)
13
座幅(cm)
27
前輪(cm)
13