幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
テイコブ ナノン DX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
19923602
品番
306271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用収納バック付(持ち運び簡単)
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
2+1
質量(kg)
2.7
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
48
奥行き(cm)
19.5
後輪(cm)
13
座幅(cm)
27
前輪(cm)
13