カゴノアM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19923916 品番306700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座りやすい低座面タイプ

ネイビー 耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)14 質量(kg)5.3 材質(フレーム)アルミ 高さ(cm)39 奥行き(cm)22 後輪(cm)15 座幅(cm)27.5 前輪(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする