大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ブラック(+)バインドコ(3カ-B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19924418
品番
5X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,048
販売価格(税別)
¥
7,316
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
寸法q(mm)
2.83
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
3.1
ねじ部長さ(mm)
全ねじ