ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
テウラグリーン
注文コード
19924546
品番
9714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ
全長(cm)
64〜90・約2.5cmピッチ
質量(g)
280
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
色(柄)
テウラグリーン
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ