夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19924582 品番 9714
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ

全長(cm)64〜90・約2.5cmピッチ 質量(g)280 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 色(柄)桜ブラック 握り部木製 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする