曜日別特売
9714 夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ ウェルファン 19924598

夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
色(柄)桜ワイン
内容量1個注文コード19924598品番9714
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ

全長(cm)64~90・約2.5cmピッチ質量(g)280パイプ径(Φmm)手元19、杖先16色(柄)桜ワイン握り部木製材質(支柱)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする