9714 夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ ウェルファン 19924625

夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)水玉 注文コード19924625 品番9714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・内容量15種類から選べます 他の種類を見る

あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ

全長(cm)64〜90・約2.5cmピッチ 質量(g)280 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 色(柄)水玉 握り部木製 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする