ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン×フラワー
注文コード
19924704
品番
9734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。
色
グリーン×フラワー
全長(cm)
66〜86・約2cmピッチ
質量(g)
250
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ