画像準備中

夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピーコックブルー×フラワー 注文コード19924722 品番9734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・内容量12種類から選べます 他の種類を見る

長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。

ピーコックブルー×フラワー 全長(cm)66〜86・約2cmピッチ 質量(g)250 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部木製 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする