大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
アロックニッケル(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
19924960
品番
2.5X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,439
販売価格(税別)
¥
46,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
表面処理
アロック
寸法f(mm)
0.5
寸法k(mm)
1
寸法m(mm)
2.5
寸法q(mm)
1.32
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.3
ねじの呼びd
M2.5
寸法k+f(mm)
1.5