2.6X4 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925039 2.6X4 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925039 2.6X4 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925039

アロックニッケル(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(47個) 注文コード 19925039 品番 2.6X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 十字穴番号1 表面処理アロック 寸法f(mm)0.5 寸法k(mm)1.1 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM2.6 寸法k+f(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする