大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
アロックニッケル(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1袋(3500個)
注文コード
19925057
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,834
販売価格(税別)
¥
33,485
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
表面処理
アロック
寸法f(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.1
寸法m(mm)
2.6
寸法q(mm)
1.42
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M2.6
寸法k+f(mm)
1.6