391020 ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖 ケイホスピア 19925194

ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19925194 品番391020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75〜95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144〜184cm

イエロー 全長(cm)75〜95・約2.5cmピッチ 質量(g)380 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部特殊加工ゴム 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする