曜日別特売
395011 スリムネック伸縮杖 ベーシックタイプ 光華 19925474

スリムネック伸縮杖 ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード19925474品番395011
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

男性に使いやすいベーシックタイプ

ブラウン全長(cm)66~86・2cmピッチ質量(g)315パイプ径(Φmm)手元22、杖先19握り部木製材質(支柱)アルミアズワン品番8-6960-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする