光華
光華の 歩行関連
光華の 杖
光華の 一本杖
スリムネック伸縮杖 ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19925483
品番
395011
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
男性に使いやすいベーシックタイプ
色
ブラック
全長(cm)
66〜86・2cmピッチ
質量(g)
315
パイプ径(Φmm)
手元22、杖先19
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
アズワン品番
8-6960-02