中嶋次朗商店
中嶋次朗商店の 歩行関連
中嶋次朗商店の 杖
中嶋次朗商店の 一本杖
アルミ4段式 (折り畳み)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19926217
品番
969013
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
携帯に便利な折りたたみ式
色
花柄水色
全長(cm)
80〜87.5・2.5cmピッチ
質量(g)
300
パイプ径(Φmm)
手元20、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ