画像準備中

神戸すてっき

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 花柄ブルー 注文コード19926646 品番663130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

押すだけで高さ無段階調整!

花柄ブルー 全長(cm)67〜103 質量(g)420 パイプ径(Φmm)手元18、杖先23 握り部プラスチック、TRP樹脂 材質(支柱)アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19926682
2022-08-07
用途:
オススメ!!短くして車内に仕舞いやすい伸縮型の杖
不動産業

皆さんは身体に合う長さをご存知ですか?身長÷2+2~3cmが必要で、長さが足りない(身長が高い)方にオススメなのがこちらの商品です。
数年前の国際福祉機器展に出展されていて、そこから使うようになりました。
製造は台湾のメーカーで、メーカー曰く持ち手の強度的にJIS規格が取れないのでステッキとして日本国内で販売しているとのこと。国内ではアクションジャパンが代理店になっています。
別の京都の代理店では階段の昇降用杖として販売されていますが、同じものが1万円するので、この価格で購入出来るのはお買い得です。
強度は歩行でも問題なし。それよりは、伸縮や内部に水分が入ることにより内部のパーツが劣化して破損しますが、握りやすく使い勝手が良いので毎年買い換えるつもりで購入しています。

対象商品:
19926637
2016-07-13
用途:
屋内外の歩行時
電気・ガス・熱供給・水道業

細かな長さの調節や先端ラバーのグリップ感及びショック吸収、グリップの握り具合どれをとっても満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする