ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 杖関連商品
グリップカバー「まもり」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19926874
品番
9720
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
杖にはめ込み式の簡単装着タイプ。表面ネームプレート、磁石付でテーブルや机に杖が掛けられます。 ※15〜21mm杖用
色
ブラック
サイズ
S
装着方法
長さ:12cm、幅:2.0cm、高さ:2.5〜3.0cm前後、先が尖ったグリップに