※使用例

杖やすめ パイプ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19927145 品番 390009
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。
プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。

材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム ブルー 取付寸法丸パイプ直径約2〜4cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
介護ベッドの柵に取り付け

違うメーカーの物を使っていたのですが、締めるところが弱くパイプを回転してしまうので、このメーカーを使ってみました。取り付けパイプのサイズが範囲が広く設置しやすかったのはいいです。ただ、使用する本人は、挟むところが少し硬いので、今まで使っていたより力がいるとのことでした。

対象商品:
19927145
2021-10-03
用途:
車椅子に着けて使用
サービス業

家族の車椅子に着けてます。杖をしっかり固定できて良いです。

対象商品:
19927127
2017-10-27
用途:
車椅子に取り付けました。
レディース整体 日吉 様

まだ数歩、歩けるため杖と車椅子を併用しています。持っている車椅子に杖を入れるポケットやはさむところが無いので、こちらを購入しました。
簡単に取り付けられたので、良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
19927127
2017-03-21
用途:
車いすへの取り付けに。
建設業・工事業

おすすめの一品!
電動車いすへ杖を固定するのに、これまではマジックテープで固定していたのですが、左右の手で持つ杖の太さが違い、簡単に取り付けることが出来るものを探していました。
福祉用品専門店なども色々検討している中、さすがにモノタロウ様!他のものと一緒に購入できたのでありがたかったです。
安全のためにこれまでのマジックテープも併用するのですが、こちらの商品は角度が変えることも可能。
しかもインシュロックタイ2本止めで簡単に取り付けができるので、作業時間2分程度。
色も黄色を買って良かったです、目立つので夜間もホールドしやすい上、杖の太さも幅広く対応、また素材もこの寒い中固くもなくユルユルでもなく、大分迷いましたが買って良かったです。
あとは耐久性だけですが、十二分に役立ってくれると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする