徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19927757
品番
2350
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
心地よいやさしいニット
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5〜21.5
材質(ソール)
ナイロン60%・ポリウレタン40%
標準質量(g/片足)
55(Lサイズ)
足幅
3E相当
材質(底部)
ナイロン60%・ポリウレタン40%