エスパド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19927888 品番 2350
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

心地よいやさしいニット

サイズM サイズ(cm)22〜23 材質(ソール)ナイロン60%・ポリウレタン40% 標準質量(g/片足)55(Lサイズ) 足幅3E相当 材質(底部)ナイロン60%・ポリウレタン40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする