3.5X20 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929379 3.5X20 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929379 3.5X20 ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂 19929379

ホワイトステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19929379 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,103
販売価格(税別)
11,912
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法K(mm)2.2 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする