4X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19931795 4X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19931795 4X12 サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂 19931795

サビナイBステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19931795 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,873
販売価格(税別)
12,612
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.3 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする