大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
シルバー(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
19932398
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,247
販売価格(税別)
¥
12,952
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
表面処理
シルバー
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法q(mm)
1.53
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9